Startseite
Nicht mehr in Produktion

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR03297 Frontplatte fur vertikalen Vigi NSX630 - 03297

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR03297 Frontplatte fur vertikalen Vigi NSX630

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Ausführung der Oberfläche - pulverbeschichtet

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3303430032977

Artikelnummer

SNR03297

Herstellernummer

03297

Hersteller

SNR

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Prisma Plus - Sistema G - Piastra ant. per NSX630 vert. - Vigi. Tipo di componente o prodotto: Piastra frontale. Applicazione spec. prodotto: Per coprire un interruttore Compact NSX verticale con Vigi