SCHNEIDER ELECTRIC - SNR03296 Frontplatte fur horizontal befestigten N - 03296

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 500 mm
Höhe - 300 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm
Werkstoff - Stahl
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 6
Packung
1 ST
Produktserien
Prisma Plus Sistema G
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3303430032960
Artikelnummer
SNR03296
Herstellernummer
03296
Hersteller
SNR
Breite:
500 mm
Höhe:
300 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
6
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Prisma Plus - Sistema G - Piastra ant. per NSX630 oriz. - Manuale . Tipo di componente o prodotto: Piastra frontale. Applicazione spec. prodotto: Per coprire un interruttore Compact NSX orizzontale


