SCHMERSAL ITALIA SRL - SHM101165997 ELDE.NGN24

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Fassung - sonstige
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 24...24 V
Farbe des Leuchtmittels - grün
Spannungsart zur Betätigung - DC
Mit integrierter Diode - ja
Packung
1 ST
EAN
4250116200689
Artikelnummer
SHM101165997
Herstellernummer
101165997
Hersteller
SHM
Fassung:
sonstige
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
24...24 V
Farbe des Leuchtmittels:
grün
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Mit integrierter Diode:
ja
• collegamento a vite • Posizione flangia di montaggio 3 • LED verde • 24 VAC/DC