Startseite

SCAME PARRE SPA - SCASCM560P6W SPINA MOBILE - SCM560P6W

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCASCM560P6W SPINA MOBILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Polzahl - 5

  • Kennfarbe - rot

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

  • Phasenwender - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636306674

Artikelnummer

SCASCM560P6W

Herstellernummer

SCM560P6W

Hersteller

SCA

Schutzart (IP):

IP67

Polzahl:

5

Kennfarbe:

rot

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Phasenwender:

nein

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

RAL-Nummer:

7.035

UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):

60 A

Kabeleinführung:

Verschraubung

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenbehandlung Kontakte:

vernickelt

Kontaktmaterial:

CuZn

Militärausführung:

nein

60A 4P 5W 6h 3ØY200/346V 240/415V Morsetti a vite