Startseite

SCAME PARRE SPA - SCASCM560C5W PRESA MOBILE

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCASCM560C5W PRESA MOBILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Polzahl - 5

  • Kennfarbe - schwarz

  • UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht) - 60 A

  • Uhrzeit-Stellung - 5 h

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636218434

Artikelnummer

SCASCM560C5W

Herstellernummer

SCM560C5W

Hersteller

SCA

Schutzart (IP):

IP67

Polzahl:

5

Kennfarbe:

schwarz

UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):

60 A

Uhrzeit-Stellung:

5 h

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Steckrichtung:

gerade

RAL-Nummer:

7.035

Kabeleinführung:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Militärausführung:

nein

60A 4P 5W 5h 3ØY347/600V Morsetti a vite