SCAME PARRE SPA - SCASCM520P9W SPINA MOBILE - SCM520P9W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Polzahl - 5
Kennfarbe - blau
Uhrzeit-Stellung - 9 h
Phasenwender - nein
Packung
1 ST
EAN
8001636226491
Artikelnummer
SCASCM520P9W
Herstellernummer
SCM520P9W
Hersteller
SCA
Schutzart (IP):
IP67
Polzahl:
5
Kennfarbe:
blau
Uhrzeit-Stellung:
9 h
Phasenwender:
nein
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
RAL-Nummer:
7.035
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
20 A
Kabeleinführung:
Verschraubung
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenbehandlung Kontakte:
vernickelt
Kontaktmaterial:
CuZn
Militärausführung:
ja