Startseite

SCAME PARRE SPA - SCASCM520B5W SPINA DA INCASSO

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCASCM520B5W SPINA DA INCASSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 5

  • Uhrzeit-Stellung - 5 h

  • UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht) - 20 A

  • Kennfarbe - schwarz

  • RAL-Nummer - 7.035

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636337524

Artikelnummer

SCASCM520B5W

Herstellernummer

SCM520B5W

Hersteller

SCA

Polzahl:

5

Uhrzeit-Stellung:

5 h

UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):

20 A

Kennfarbe:

schwarz

RAL-Nummer:

7.035

Schutzart (IP):

IP67

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Bauform:

Anbaugerätestecker

Phasenwender:

nein

Steckrichtung:

abgewinkelt

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbehandlung Kontakte:

vernickelt

Militärausführung:

ja

20A 4P 5W 5h 3ØY347/600V 120X120MM Morsetti a vite