Startseite

SCAME PARRE SPA - SCASCM430P6S SPINA MOBILE - SCM430P6S

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCASCM430P6S SPINA MOBILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Polzahl - 4

  • Kennfarbe - rot

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636285375

Artikelnummer

SCASCM430P6S

Herstellernummer

SCM430P6S

Hersteller

SCA

Spannung nach EN 60309-2:

380-415 V (50+60 Hz) rot

Schutzart (IP):

IP44

Polzahl:

4

Kennfarbe:

rot

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Phasenwender:

nein

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

RAL-Nummer:

7.035

UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):

30 A

Kabeleinführung:

Knickschutztülle

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenbehandlung Kontakte:

vernickelt

Kontaktmaterial:

CuZn

Militärausführung:

nein

30A 3P 4W 6h 3Ø380-415V Morsetti a vite