Startseite

SCAME PARRE SPA - SCASCM430P12W SPINA MOBILE - SCM430P12W

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCASCM430P12W SPINA MOBILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Polzahl - 4

  • Uhrzeit-Stellung - 12 h

  • Phasenwender - nein

  • Anschlusstechnik - Schraubklemme

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636227993

Artikelnummer

SCASCM430P12W

Herstellernummer

SCM430P12W

Hersteller

SCA

Schutzart (IP):

IP67

Polzahl:

4

Uhrzeit-Stellung:

12 h

Phasenwender:

nein

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

RAL-Nummer:

7.035

UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):

30 A

Kabeleinführung:

Verschraubung

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenbehandlung Kontakte:

vernickelt

Kontaktmaterial:

CuZn

Militärausführung:

ja

30A 3P 4W 12h 125/250V Morsetti a vite