Startseite

SCAME PARRE SPA - SCASCM430C12S PRESA MOBILE

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCASCM430C12S PRESA MOBILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Polzahl - 4

  • UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht) - 30 A

  • Uhrzeit-Stellung - 12 h

  • Anschlusstechnik - Schraubklemme

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636181240

Artikelnummer

SCASCM430C12S

Herstellernummer

SCM430C12S

Hersteller

SCA

Schutzart (IP):

IP44

Polzahl:

4

UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):

30 A

Uhrzeit-Stellung:

12 h

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Steckrichtung:

gerade

RAL-Nummer:

7.035

Kabeleinführung:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Militärausführung:

nein

30A 3P 4W 12h 125/250V Morsetti a vite