Startseite

SCAME PARRE SPA - SCASCM430B6W SPINA DA INCASSO

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCASCM430B6W SPINA DA INCASSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot

  • Polzahl - 4

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

  • UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht) - 30 A

  • Kennfarbe - rot

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636306926

Artikelnummer

SCASCM430B6W

Herstellernummer

SCM430B6W

Hersteller

SCA

Spannung nach EN 60309-2:

380-415 V (50+60 Hz) rot

Polzahl:

4

Uhrzeit-Stellung:

6 h

UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):

30 A

Kennfarbe:

rot

RAL-Nummer:

7.035

Schutzart (IP):

IP67

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Bauform:

Anbaugerätestecker

Phasenwender:

nein

Steckrichtung:

abgewinkelt

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbehandlung Kontakte:

vernickelt

Militärausführung:

ja

30A 3P 4W 6h 3Ø380-415V 120X120MM Morsetti a vite