SCAME PARRE SPA - SCASCM420C12W PRESA MOBILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Polzahl - 4
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht) - 20 A
Uhrzeit-Stellung - 12 h
Anschlusstechnik - Schraubklemme
Packung
1 ST
EAN
8001636243580
Artikelnummer
SCASCM420C12W
Herstellernummer
SCM420C12W
Hersteller
SCA
Schutzart (IP):
IP67
Polzahl:
4
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
20 A
Uhrzeit-Stellung:
12 h
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
gerade
RAL-Nummer:
7.035
Kabeleinführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Kontaktmaterial:
CuZn
Militärausführung:
nein