Startseite

SCAME PARRE SPA - SCASCM4100R12W PRESA FISSA

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCASCM4100R12W PRESA FISSA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 4

  • Anschlusstechnik - Schraubklemme

  • UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht) - 100 A

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Steckrichtung - gerade

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636180885

Artikelnummer

SCASCM4100R12W

Herstellernummer

SCM4100R12W

Hersteller

SCA

Polzahl:

4

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):

100 A

Schutzart (IP):

IP67

Steckrichtung:

gerade

Uhrzeit-Stellung:

12 h

RAL-Nummer:

7.035

Werkstoff:

Kunststoff

Flanschmaß vertikal:

145 mm

Kontaktmaterial:

CuZn

Flanschmaß horizontal:

145 mm

Militärausführung:

nein

SCM4100R12W PRESA 100A 3P 4W IP67 12h. Flangia: 145X145MM. Corrente nominale: 100A. Poli: 3P 4W. Tensione nominale: 125/250V. Colore: ARANCIO. Riferimento Orario: 12h.