Startseite

SCAME PARRE SPA - SCASCM360R8W PRESA FISSA

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCASCM360R8W PRESA FISSA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 3

  • Anschlusstechnik - Schraubklemme

  • UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht) - 60 A

  • Kennfarbe - schwarz

  • Schutzart (IP) - IP67

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636317762

Artikelnummer

SCASCM360R8W

Herstellernummer

SCM360R8W

Hersteller

SCA

Polzahl:

3

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):

60 A

Kennfarbe:

schwarz

Schutzart (IP):

IP67

Steckrichtung:

gerade

Uhrzeit-Stellung:

8 h

RAL-Nummer:

7.035

Werkstoff:

Kunststoff

Flanschmaß vertikal:

120 mm

Kontaktmaterial:

CuZn

Flanschmaß horizontal:

120 mm

Militärausführung:

nein

60A 2P 3W 8h 550VDC 120X120MM Morsetti a vite