SCAME PARRE SPA - SCASCM360R3W PRESA FISSA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - >50-250 V DC grau
Polzahl - 3
Anschlusstechnik - Schraubklemme
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht) - 60 A
Kennfarbe - blau
Packung
1 ST
EAN
8001636264851
Artikelnummer
SCASCM360R3W
Herstellernummer
SCM360R3W
Hersteller
SCA
Spannung nach EN 60309-2:
>50-250 V DC grau
Polzahl:
3
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
60 A
Kennfarbe:
blau
Schutzart (IP):
IP67
Steckrichtung:
gerade
Uhrzeit-Stellung:
3 h
RAL-Nummer:
7.035
Werkstoff:
Kunststoff
Flanschmaß vertikal:
120 mm
Kontaktmaterial:
CuZn
Flanschmaß horizontal:
120 mm
Militärausführung:
nein