SCAME PARRE SPA - SCASCM360C4W PRESA MOBILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Polzahl - 3
Kennfarbe - gelb
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht) - 60 A
Uhrzeit-Stellung - 4 h
Packung
1 ST
EAN
8001636180786
Artikelnummer
SCASCM360C4W
Herstellernummer
SCM360C4W
Hersteller
SCA
Schutzart (IP):
IP67
Polzahl:
3
Kennfarbe:
gelb
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
60 A
Uhrzeit-Stellung:
4 h
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
gerade
RAL-Nummer:
7.035
Kabeleinführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Kontaktmaterial:
CuZn
Militärausführung:
nein