Startseite

SCAME PARRE SPA - SCASCM330P7W SPINA MOBILE - SCM330P7W

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCASCM330P7W SPINA MOBILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Polzahl - 3

  • Kennfarbe - rot

  • Uhrzeit-Stellung - 7 h

  • Phasenwender - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636232331

Artikelnummer

SCASCM330P7W

Herstellernummer

SCM330P7W

Hersteller

SCA

Schutzart (IP):

IP67

Polzahl:

3

Kennfarbe:

rot

Uhrzeit-Stellung:

7 h

Phasenwender:

nein

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

RAL-Nummer:

7.035

UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):

30 A

Kabeleinführung:

Verschraubung

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenbehandlung Kontakte:

vernickelt

Kontaktmaterial:

CuZn

Militärausführung:

ja

30A 2P 3W 7h 480V Morsetti a vite