Startseite

SCAME PARRE SPA - SCASCM330B7S SPINA DA INCASSO

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCASCM330B7S SPINA DA INCASSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 3

  • Uhrzeit-Stellung - 7 h

  • UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht) - 30 A

  • Kennfarbe - rot

  • RAL-Nummer - 7.035

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636000800

Artikelnummer

SCASCM330B7S

Herstellernummer

SCM330B7S

Hersteller

SCA

Polzahl:

3

Uhrzeit-Stellung:

7 h

UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):

30 A

Kennfarbe:

rot

RAL-Nummer:

7.035

Schutzart (IP):

IP44

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Bauform:

Anbaugerätestecker

Phasenwender:

nein

Steckrichtung:

abgewinkelt

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbehandlung Kontakte:

vernickelt

Militärausführung:

nein

30A 2P 3W 7h 480V 120X120MM Morsetti a vite