Startseite

SCAME PARRE SPA - SCASCM320R5W PRESA FISSA

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCASCM320R5W PRESA FISSA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 3

  • Anschlusstechnik - Schraubklemme

  • UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht) - 20 A

  • Kennfarbe - grau

  • Schutzart (IP) - IP67

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636289410

Artikelnummer

SCASCM320R5W

Herstellernummer

SCM320R5W

Hersteller

SCA

Polzahl:

3

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):

20 A

Kennfarbe:

grau

Schutzart (IP):

IP67

Steckrichtung:

gerade

Uhrzeit-Stellung:

5 h

RAL-Nummer:

7.035

Werkstoff:

Kunststoff

Flanschmaß vertikal:

75 mm

Kontaktmaterial:

CuZn

Flanschmaß horizontal:

75 mm

Militärausführung:

nein

SCM320R5W PRESA 20A 2P 3W IP67 5h. Grado di protezione: IP67. Serie commerciale: Serie EUREKA[PIN&SLEEVE]. Flangia: 75X75MM. Corrente nominale: 20A. Poli: 2P 3W. Tensione nominale: 277V. Colore: GRIGIO. Riferimento Orario: 5h.