SCAME PARRE SPA - SCASCM320C6S PRESA MOBILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP44
Polzahl - 3
Kennfarbe - blau
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht) - 20 A
Uhrzeit-Stellung - 6 h
Packung
1 ST
EAN
8001636146072
Artikelnummer
SCASCM320C6S
Herstellernummer
SCM320C6S
Hersteller
SCA
Schutzart (IP):
IP44
Polzahl:
3
Kennfarbe:
blau
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
20 A
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
gerade
RAL-Nummer:
7.035
Kabeleinführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Kontaktmaterial:
CuZn
Militärausführung:
nein