Startseite

SCAME PARRE SPA - SCASCM320C4S PRESA MOBILE

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCASCM320C4S PRESA MOBILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Polzahl - 3

  • Kennfarbe - gelb

  • UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht) - 20 A

  • Uhrzeit-Stellung - 4 h

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636180748

Artikelnummer

SCASCM320C4S

Herstellernummer

SCM320C4S

Hersteller

SCA

Schutzart (IP):

IP44

Polzahl:

3

Kennfarbe:

gelb

UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):

20 A

Uhrzeit-Stellung:

4 h

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Steckrichtung:

gerade

RAL-Nummer:

7.035

Kabeleinführung:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Militärausführung:

nein

20A 2P 3W 4h 125V Morsetti a vite