SCAME PARRE SPA - SCA876.TT4010 TAPPO TERMINALE - 876.TT4010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 10 mm
Breite - 40 mm
Ausführung - links/rechts
Werkstoff - Kunststoff
Befestigungsart - aufrastbar
Packung
30 ST
Produktserien
Serie WADO
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636108315
Artikelnummer
SCA876.TT4010
Herstellernummer
876.TT4010
Hersteller
SCA
Höhe:
10 mm
Breite:
40 mm
Ausführung:
links/rechts
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
aufrastbar
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9003
Tappo terminale per minicanale portacavi


