SCAME PARRE SPA - SCA876.TT3015 TAPPO TERMINALE - 876.TT3015

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 15 mm
Breite - 30 mm
Ausführung - links/rechts
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Packung
30 ST
Produktserien
Serie WADO
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636108308
Artikelnummer
SCA876.TT3015
Herstellernummer
876.TT3015
Hersteller
SCA
Höhe:
15 mm
Breite:
30 mm
Ausführung:
links/rechts
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
aufrastbar
RAL-Nummer:
9003
Tappo terminale per minicanale portacavi


