Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA876.TT2010 TAPPO TERMINALE - 876.TT2010

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA876.TT2010 TAPPO TERMINALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 10 mm

  • Breite - 20 mm

  • Ausführung - links/rechts

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 30 ST

Produktserien

EAN

8001636108285

Artikelnummer

SCA876.TT2010

Herstellernummer

876.TT2010

Hersteller

SCA

Höhe:

10 mm

Breite:

20 mm

Ausführung:

links/rechts

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Befestigungsart:

aufrastbar

RAL-Nummer:

9003

Tappo terminale per minicanale portacavi