Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA876.GU4020 GIUNTO LINEARE - 876.GU4020

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA876.GU4020 GIUNTO LINEARE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 20 mm

  • Ausführung - außenseitig

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • RAL-Nummer - 9003

Packung

  • 30 ST

Produktserien

EAN

8001636108193

Artikelnummer

SCA876.GU4020

Herstellernummer

876.GU4020

Hersteller

SCA

Höhe:

20 mm

Ausführung:

außenseitig

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9003

Giunto lineare per minicanale portacavi