Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA876.GT6020 GIUNTO A T - 876.GT6020

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA876.GT6020 GIUNTO A T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 20 mm

  • Breite - 60 mm

  • Abgehende Höhe - 20 mm

  • Abgehende Breite - 60 mm

  • Ausführung - Oberteil

Packung

  • 30 ST

Produktserien

EAN

8001636108063

Artikelnummer

SCA876.GT6020

Herstellernummer

876.GT6020

Hersteller

SCA

Höhe:

20 mm

Breite:

60 mm

Abgehende Höhe:

20 mm

Abgehende Breite:

60 mm

Ausführung:

Oberteil

Werkstoff:

Kunststoff

Befestigungsart:

aufrastbar

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9003

Giunto a "T"per minicanale portacavi