SCAME PARRE SPA - SCA876.GT4020 GIUNTO A T - 876.GT4020

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 20 mm
Breite - 40 mm
Abgehende Höhe - 20 mm
Abgehende Breite - 40 mm
Ausführung - Oberteil
Packung
30 ST
Produktserien
Serie WADO
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636108056
Artikelnummer
SCA876.GT4020
Herstellernummer
876.GT4020
Hersteller
SCA
Höhe:
20 mm
Breite:
40 mm
Abgehende Höhe:
20 mm
Abgehende Breite:
40 mm
Ausführung:
Oberteil
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
aufrastbar
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9003
Giunto a "T"per minicanale portacavi


