Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA876.GT4015 GIUNTO A T - 876.GT4015

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA876.GT4015 GIUNTO A T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 15 mm

  • Breite - 40 mm

  • Abgehende Höhe - 15 mm

  • Abgehende Breite - 40 mm

  • Ausführung - Oberteil

Packung

  • 30 ST

Produktserien

EAN

8001636108049

Artikelnummer

SCA876.GT4015

Herstellernummer

876.GT4015

Hersteller

SCA

Höhe:

15 mm

Breite:

40 mm

Abgehende Höhe:

15 mm

Abgehende Breite:

40 mm

Ausführung:

Oberteil

Werkstoff:

Kunststoff

Befestigungsart:

aufrastbar

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9003

Giunto a "T"per minicanale portacavi