Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA876.GT2010 GIUNTO A T

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA876.GT2010 GIUNTO A T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 10 mm

  • Breite - 20 mm

  • Abgehende Höhe - 10 mm

  • Abgehende Breite - 20 mm

  • Ausführung - Oberteil

Packung

  • 30 ST

Produktserien

EAN

8001636108001

Artikelnummer

SCA876.GT2010

Herstellernummer

876.GT2010

Hersteller

SCA

Höhe:

10 mm

Breite:

20 mm

Abgehende Höhe:

10 mm

Abgehende Breite:

20 mm

Ausführung:

Oberteil

Werkstoff:

Kunststoff

Befestigungsart:

aufrastbar

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9003

Giunto a "T"per minicanale portacavi