SCAME PARRE SPA - SCA876.AP4015 ANGOLO PIANO - 876.AP4015

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 15 mm
Breite - 40 mm
Ausführung - Oberteil
Winkel - 90...90 °
Werkstoff - Kunststoff
Packung
30 ST
Produktserien
Serie WADO
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636107424
Artikelnummer
SCA876.AP4015
Herstellernummer
876.AP4015
Hersteller
SCA
Höhe:
15 mm
Breite:
40 mm
Ausführung:
Oberteil
Winkel:
90...90 °
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9003
Befestigungsart:
aufrastbar
Angolo piano per minicanale portacavi


