SCAME PARRE SPA - SCA876.AP4010 ANGOLO PIANO - 876.AP4010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 10 mm
Breite - 40 mm
Ausführung - Oberteil
Winkel - 90...90 °
Werkstoff - Kunststoff
Packung
30 ST
Produktserien
Serie WADO
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636107417
Artikelnummer
SCA876.AP4010
Herstellernummer
876.AP4010
Hersteller
SCA
Höhe:
10 mm
Breite:
40 mm
Ausführung:
Oberteil
Winkel:
90...90 °
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9003
Befestigungsart:
aufrastbar
Angolo piano per minicanale portacavi


