Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA876.AL4020 ADATTATORE LINEARE - 876.AL4020

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA876.AL4020 ADATTATORE LINEARE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 20 mm

  • Breite - 40 mm

  • Ausführung - links/rechts

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 30 ST

Produktserien

EAN

8001636217314

Artikelnummer

SCA876.AL4020

Herstellernummer

876.AL4020

Hersteller

SCA

Höhe:

20 mm

Breite:

40 mm

Ausführung:

links/rechts

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Befestigungsart:

aufrastbar

RAL-Nummer:

9003

Adattatore lineare per connettere minicanali portacavi e scatole porta apparecchi