Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA876.AL2015 ADATTATORE LINEARE - 876.AL2015

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA876.AL2015 ADATTATORE LINEARE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 15 mm

  • Breite - 20 mm

  • Ausführung - links/rechts

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Befestigungsart - aufrastbar

Packung

  • 30 ST

Produktserien

EAN

8001636107950

Artikelnummer

SCA876.AL2015

Herstellernummer

876.AL2015

Hersteller

SCA

Höhe:

15 mm

Breite:

20 mm

Ausführung:

links/rechts

Werkstoff:

Kunststoff

Befestigungsart:

aufrastbar

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9003

Adattatore lineare per connettere minicanali portacavi e scatole porta apparecchi