Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA876.AE4015 ANGOLO ESTERNO - 876.AE4015

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA876.AE4015 ANGOLO ESTERNO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 15 mm

  • Breite - 40 mm

  • Ausführung - Unterteil und Oberteil

  • Winkel - 65...135 °

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 30 ST

Produktserien

EAN

8001636107707

Artikelnummer

SCA876.AE4015

Herstellernummer

876.AE4015

Hersteller

SCA

Höhe:

15 mm

Breite:

40 mm

Ausführung:

Unterteil und Oberteil

Winkel:

65...135 °

Werkstoff:

Kunststoff

Befestigungsart:

aufrastbar

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9003

Angolo esterno per minicanale portacavi