Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA876.AE2015 ANGOLO ESTERNO - 876.AE2015

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA876.AE2015 ANGOLO ESTERNO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 15 mm

  • Breite - 20 mm

  • Ausführung - Unterteil und Oberteil

  • Winkel - 65...135 °

  • Farbe - weiß

Packung

  • 30 ST

Produktserien

EAN

8001636107677

Artikelnummer

SCA876.AE2015

Herstellernummer

876.AE2015

Hersteller

SCA

Höhe:

15 mm

Breite:

20 mm

Ausführung:

Unterteil und Oberteil

Winkel:

65...135 °

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Befestigungsart:

aufrastbar

RAL-Nummer:

9003

Angolo esterno per minicanale portacavi