Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA876.4021 MINICANALE - 876.4021

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA876.4021 MINICANALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 40 mm

  • Höhe - 20 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Länge - 2000 mm

Packung

  • 36 M

EAN

8001636153957

Artikelnummer

SCA876.4021

Herstellernummer

876.4021

Hersteller

SCA

Breite:

40 mm

Höhe:

20 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Länge:

2000 mm

Befestigungsart:

Bodenlochung

Anzahl der festen Trennwände:

0

Anzahl der steckbaren Trennwände:

0

RAL-Nummer:

9003

Nutzbarer Querschnitt:

518 mm²

Minicanale 40x20 bianco 1 scomparto con coperchio standard.