SCAME PARRE SPA - SCA876.2015AV MINICANALE - 876.2015AV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 20 mm
Höhe - 15 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Länge - 2000 mm
Packung
50 M
Produktserien
Serie WADO
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636107189
Artikelnummer
SCA876.2015AV
Herstellernummer
876.2015AV
Hersteller
SCA
Breite:
20 mm
Höhe:
15 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Länge:
2000 mm
Halogenfrei:
nein
Befestigungsart:
Bodenlochung
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Anzahl der festen Trennwände:
0
Anzahl der steckbaren Trennwände:
0
RAL-Nummer:
9.003
Transparent:
nein
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Nutzbarer Querschnitt:
160 mm²


