Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA876.1612AD MINICANALE - 876.1612AD

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA876.1612AD MINICANALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 16 mm

  • Höhe - 12 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Länge - 2000 mm

Packung

  • 70 M

EAN

8001636107165

Artikelnummer

SCA876.1612AD

Herstellernummer

876.1612AD

Hersteller

SCA

Breite:

16 mm

Höhe:

12 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Länge:

2000 mm

Halogenfrei:

nein

Befestigungsart:

selbstklebend

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Anzahl der festen Trennwände:

0

Ausführung Deckel:

mit Filmscharnier

Anzahl der steckbaren Trennwände:

0

RAL-Nummer:

9.003

Transparent:

nein

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

MINICANALE ADESIVO COMPLETO DI COPERCHIO A CERNIERA - Smontabilità senza attrezzo. - Tipo di posa: da parete o da soffitto. - Lunghezza standard barre 2m.