Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA875.4511 COPERCHIO (SENZA VITI)

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA875.4511 COPERCHIO (SENZA VITI)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 118 mm

  • Breite - 96 mm

  • Form - sonstige

  • Befestigungsart - Schraubdeckel

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 160 ST

Produktserien

EAN

8001636159546

Artikelnummer

SCA875.4511

Herstellernummer

875.4511

Hersteller

SCA

Länge:

118 mm

Breite:

96 mm

Form:

sonstige

Befestigungsart:

Schraubdeckel

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Mit Schrauben:

ja

Plombierbar:

nein

COPERCHI. Descrizione Coperchi a vite (viti non incluse)