Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA875.4412 SCATOLA DA INCASSO - 875.4412

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA875.4412 SCATOLA DA INCASSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Unterputz

  • Form - rechteckig

  • Farbe - weiß

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Länge - 153 mm

Packung

  • 70 ST

Produktserien

EAN

8001636159447

Artikelnummer

SCA875.4412

Herstellernummer

875.4412

Hersteller

SCA

Montageart:

Unterputz

Form:

rechteckig

Farbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP40

Länge:

153 mm

Breite:

98 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Schrauben:

ja

Plombierbar:

nein

CASSETTE DI DERIVAZIONE DA INCASSO. Accetta separatore 160. Separatore non incluso.