SCAME PARRE SPA - SCA875.4410 SCATOLA DA INCASSO - 875.4410

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Unterputz
Form - rechteckig
Farbe - weiß
Schutzart (IP) - IP40
Länge - 92 mm
Packung
170 ST
Produktserien
Serie WBOX
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636159423
Artikelnummer
SCA875.4410
Herstellernummer
875.4410
Hersteller
SCA
Montageart:
Unterputz
Form:
rechteckig
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP40
Länge:
92 mm
Breite:
92 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Schrauben:
ja
Plombierbar:
nein
CASSETTE DI DERIVAZIONE DA INCASSO. Accetta separatore 160. Separatore non incluso.


