SCAME PARRE SPA - SCA874.R2560 CANALETTA PER CABLAGGIO - 874.R2560

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 25 mm
Breite - 60 mm
Farbe - grau
Befestigungsart - Bodenlochung
Halogenfrei - ja
Packung
40 M
EAN
8001636058085
Artikelnummer
SCA874.R2560
Herstellernummer
874.R2560
Hersteller
SCA
Höhe:
25 mm
Breite:
60 mm
Farbe:
grau
Befestigungsart:
Bodenlochung
Halogenfrei:
ja
Ausführung der Seitenwand:
Loch-/Schlitz-Stanzung
Schlitzabstand:
6 mm
Mit Oberteil:
ja
Schlitzbreite:
4 mm
Selbstverlöschend:
ja
Flexibel:
nein
1 VIA GRIGIO


