Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA874.R2530 CANALETTA PER CABLAGGIO - 874.R2530

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA874.R2530 CANALETTA PER CABLAGGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 25 mm

  • Breite - 30 mm

  • Farbe - grau

  • Befestigungsart - Bodenlochung

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 80 M

EAN

8001636123165

Artikelnummer

SCA874.R2530

Herstellernummer

874.R2530

Hersteller

SCA

Höhe:

25 mm

Breite:

30 mm

Farbe:

grau

Befestigungsart:

Bodenlochung

Halogenfrei:

ja

Ausführung der Seitenwand:

Loch-/Schlitz-Stanzung

Schlitzabstand:

6 mm

Mit Oberteil:

ja

Schlitzbreite:

4 mm

Selbstverlöschend:

ja

Flexibel:

nein

1 VIA GRIGIO