Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA866.832 GIUNTO - 866.832

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA866.832 GIUNTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Für Rohrdurchmesser nominal - 32 mm

  • Ausführung - Steck

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 10 ST

Produktserien

EAN

8001636211497

Artikelnummer

SCA866.832

Herstellernummer

866.832

Hersteller

SCA

Werkstoff:

Kunststoff

Für Rohrdurchmesser nominal:

32 mm

Ausführung:

Steck

Halogenfrei:

ja

Giunto per raccordo tubo rigido-guaina (di pari diametro), in tecnopolimero per sistemi di tubi per installazioni elettriche.