Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA866.820 GIUNTO - 866.820

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA866.820 GIUNTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Für Rohrdurchmesser nominal - 20 mm

  • Ausführung - Steck

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 10 ST

Produktserien

EAN

8001636211473

Artikelnummer

SCA866.820

Herstellernummer

866.820

Hersteller

SCA

Werkstoff:

Kunststoff

Für Rohrdurchmesser nominal:

20 mm

Ausführung:

Steck

Halogenfrei:

ja

Giunto per raccordo tubo rigido-guaina (di pari diametro), in tecnopolimero per sistemi di tubi per installazioni elettriche.