SCAME PARRE SPA - SCA866.340 GIUNTO LINEARE - 866.340

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Für Rohrdurchmesser nominal - 40 mm
Ausführung - Steck
Halogenfrei - ja
Packung
5 ST
Produktserien
Serie SMART
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636211381
Artikelnummer
SCA866.340
Herstellernummer
866.340
Hersteller
SCA
Werkstoff:
Kunststoff
Für Rohrdurchmesser nominal:
40 mm
Ausführung:
Steck
Halogenfrei:
ja
Giunto lineare in tecnopolimero per sistemi di tubi per installazioni elettriche.


