SCAME PARRE SPA - SCA866.332 GIUNTO LINEARE - 866.332

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Für Rohrdurchmesser nominal - 32 mm
Ausführung - Steck
Halogenfrei - ja
Packung
10 ST
Produktserien
Serie SMART
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636211374
Artikelnummer
SCA866.332
Herstellernummer
866.332
Hersteller
SCA
Werkstoff:
Kunststoff
Für Rohrdurchmesser nominal:
32 mm
Ausführung:
Steck
Halogenfrei:
ja
Giunto lineare in tecnopolimero per sistemi di tubi per installazioni elettriche.


