Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA866.250 CURVA A 90° - 866.250

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA866.250 CURVA A 90°

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ausführung - Steck

  • Halogenfrei - ja

  • Mit Muffe - ja

  • Durchmesser - 50 mm

Packung

  • 5 ST

Produktserien

EAN

8001636211336

Artikelnummer

SCA866.250

Herstellernummer

866.250

Hersteller

SCA

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung:

Steck

Halogenfrei:

ja

Mit Muffe:

ja

Durchmesser:

50 mm

Curva a 90° in tecnopolimero per sistemi di tubi per installazioni elettriche.