SCAME PARRE SPA - SCA865.040 GUAINA PER CAVI - 865.040

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser - 40 mm
Farbe - schwarz
Strecktülle - nein
Hitzebeständig - nein
Packung
25 M
Produktserien
Serie CABLO
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636019635
Artikelnummer
SCA865.040
Herstellernummer
865.040
Hersteller
SCA
Innendurchmesser:
40 mm
Farbe:
schwarz
Strecktülle:
nein
Hitzebeständig:
nein
Guaina per cavi in materiale plastico isolante, autoestinguente, morbido e flessibile. Spessore da 0,4 a 1 mm.


