Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA865.036 GUAINA PER CAVI - 865.036

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA865.036 GUAINA PER CAVI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser - 36 mm

  • Farbe - schwarz

  • Strecktülle - nein

  • Hitzebeständig - nein

Packung

  • 25 M

Produktserien

EAN

8001636019628

Artikelnummer

SCA865.036

Herstellernummer

865.036

Hersteller

SCA

Innendurchmesser:

36 mm

Farbe:

schwarz

Strecktülle:

nein

Hitzebeständig:

nein

Guaina per cavi in materiale plastico isolante, autoestinguente, morbido e flessibile. Spessore da 0,4 a 1 mm.